Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 EL 2 Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6350810
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350810
EAN/GTIN:
     4010886635087
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
18 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
102 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
2,0
antimagnetisch:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
5/64"
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
102 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
102 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,19*
Lager 1498
192
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,02*
€ 1,21*
34 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,39*
ab € 1,02*
€ 1,22*
6 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,28*
10 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 EL-88
ab € 19,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.