Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 0,7 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6342200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342200
EAN/GTIN:
     4010886634226
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
33 mm
Klingenlänge 2:
7 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
6 mm
Nennhöhe [mm]:
1 mm
Nennlänge [mm]:
32 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,001 kg
Norm:
DIN ISO 2936
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
brüniert
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
6 mm
Gesamthöhe [mm]:
1 mm
Gesamtlänge [mm]:
32 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
539
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,6301*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,70*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Lager 1498
539
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7374*
6 Tage
540
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.