Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 1/16AF Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/16\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6342040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342040
EAN/GTIN:
     4010886634202
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2\" verzinkt, ab SW 9/16\" verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
15,5 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennlänge [mm]:
46,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,002 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/16"
antimagnetisch:
0
Stückgeprüft:
0
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
46,5 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
46,5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
965
140
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5219*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Lager 1498
965
10
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5998*
7 Tage
835
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,62*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5998*
€ 0,71376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5198*
€ 0,61856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.