Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 10 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6341230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341230
EAN/GTIN:
     4010886634127
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
122 mm
Klingenlänge 2:
50 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
50 mm
Nennhöhe [mm]:
11 mm
Nennlänge [mm]:
121 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,106 kg
Norm:
DIN ISO 2936
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
121 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,84*
Lager 1498
79
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,87*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,93*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,02*
6 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 2,09*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.