Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 9 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6341150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341150
EAN/GTIN:
     4010886634110
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
114 mm
Klingenlänge 2:
47 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
44 mm
Nennhöhe [mm]:
10 mm
Nennlänge [mm]:
115 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,081 kg
Norm:
nicht genormt
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
115 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,18*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 2,30*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,30*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
4 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.