Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 KTX T40 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, TX T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2824280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824280
EAN/GTIN:
     4010886938249
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Griff vorhanden:
1
Griffmaterial:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
130 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
1
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Nennlänge [mm]:
240 mm
Abtriebsgröße TX (innen):
T40
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
antimagnetisch:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M7 - M8
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t 40x130 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 40, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, 2163 KTX 3K-Schraubendreher für Innen-TX Schrauben, mit Kugelkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
839
10
€ 5,50*
ab € 11,02*
€ 11,37*
34 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 11,15*
€ 11,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,16*
€ 11,90*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 12,81*
1
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.