Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PH 1-100 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2824051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824051
EAN/GTIN:
     4010886938065
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
für Schrauben der Größe:
M2 - M3
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
100 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
Korrosionsgeschützt:
0
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
1
Form der Klinge:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, gedore schraubendreher ph1, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben (PH), 2160 PH 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,19*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,22*
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,51*
16 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,54*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.