Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT4-2-7 Ring-Maulschlüssel-Sortiment, in Check-Tool-Modul, 39-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2016265
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016265
EAN/GTIN:
     4010886878392
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maße: 633 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
4/4 Check-Tool-Modul
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
633 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
2 6X7 2 8X9 2 10X11 2 12X13 2 14X15 2 16X17 2 18X19 2 20X22
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
633 mm
Nennlänge [mm]:
390 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im CT-Modul, 2005 CT4-2-7 Ring-Maulschlüssel-Satz in 4/4 Check-Tool-Modul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 360,03*
€ 390,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,48*
€ 394,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 369,05*
€ 399,05*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 369,47*
€ 399,48*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 391,18*
€ 421,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 8,04*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 9,12*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 11,32*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 11,51*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 12,00*
Sonstiges
Gedore
2 20X22
ab € 16,89*
Sonstiges
Gedore
2 21X23
ab € 9,75*
Sonstiges
Gedore
2 24X27
ab € 19,01*
Sonstiges
Gedore
2 6X7
ab € 6,90*
Sonstiges
Gedore
2 8X9
ab € 6,64*
Sonstiges
Gedore
7 10
ab € 5,47*
Sonstiges
Gedore
7 11
ab € 6,48*
Sonstiges
Gedore
7 12
ab € 6,25*
Sonstiges
Gedore
7 13
ab € 6,67*
Sonstiges
Gedore
7 14
ab € 6,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.