Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

699 L Bit-Halter 1/4\", lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1802437
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1802437
EAN/GTIN:
     4010886852804
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter griff
bit halter
Mit Außensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140, Mit Magnethalter
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Verwendung/Einsatz:
Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No.
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Klingenlänge:
32 mm
Nennlänge [mm]:
130 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,039 kg
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, GEDORE, Bitwerkzeuge, Verbindungsteile für Bits, 699 L Bit-Halter lange Form
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
354
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,73*
Lager 1498
354
10
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 12,77*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,05*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,44*
€ 13,06*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.