Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-1729241 Herst.-Nr.: 1729241 EAN/GTIN: 4010886840207 |
| |
|
| | |
| Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 0 | Klingenlänge 2: | 41 mm | Kugelkopf: | 1 | Material: | 59CrV4 | Nennlänge [mm]: | 197 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,076 kg | Norm: | nicht genormt | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | 0 | Schlagkappe: | 0 | Schlüsselweite [mm]: | 7,0 | antimagnetisch: | 0 | Stückgeprüft: | 0 | Ausführung funkenarm: | 0 | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 197 mm | Griff vorhanden: | 0 | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 tlg. | Kappe drehbar: | 0 | Klingenlänge: | 197 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel gedore 7mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, 42 KEL Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 6,41* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 6,52* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,00* | € 6,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 6,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|