Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 51092


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-51092
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51092
EAN/GTIN:
     4017976510927
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
100
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
8,6
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
430
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Inhalt (Liter):
10
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 134,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,19*
€ 134,65*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 135,79*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,78*
€ 138,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 138,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,18*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,73*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,74*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,57*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,96*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,09*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,93*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 85,55*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.