Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2118 - 2.5 to.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2118
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2118
EAN/GTIN:
     4017976021188
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Besonders auf engem Raum und LKW geeignet. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 93
Ursprungsland:
MY
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
66
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Gesamtlänge (mm):
1190
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85-200
Gabellänge (mm):
800
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 425,72*
€ 467,90*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,54*
€ 481,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,86*
€ 485,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 449,77*
€ 492,88*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 454,45*
€ 499,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,89*
€ 587,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,22*
€ 559,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,45*
€ 540,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.