Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter -Mehrpreis-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1297
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1297
EAN/GTIN:
     4017976012971
Suchbegriffe:
Fahrradkupplung
Handwagen Kupplung
handwagen kupplung
Für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nicht nachrüstbar. Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,78
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 70,62*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 73,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,04*
€ 81,08*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 85,53*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 119,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.