Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Elastic-Bereifung - Mehrpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-12875
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12875
EAN/GTIN:
     4017976128757
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Nicht kreidend (spurlos). Mehrpreis auf Standard-Beräderung.
Weitere Informationen:
Radgröße (mm):
200
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
3,2
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, fetra plattformwagen, polyurethan reifen, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 91,76*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 91,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 92,19*
19 Tage
9
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 92,20*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,40*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.