Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Polyamid-Bereifung - Mehrpreis -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1286
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1286
EAN/GTIN:
     4017976012865
Suchbegriffe:
Fahrradkupplung
Handpritschenwagen Kupplung
Handwagen Kupplung
Nylonrad
Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.
Weitere Informationen:
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
Bereifung:
Polyamid
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,88
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, handpritschenwagen kupplung, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 45,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,09*
€ 45,50*
14 Tage
9
1
€ 7,50*
ab € 34,19*
€ 45,72*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,87*
€ 46,50*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.