| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1201710169 Herst.-Nr.: 8290-FAG3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gasart: Acetylenfür die Modelle 250 und 45Weitere technische Eigenschaften:· Sauerstoffdruck: 6 - 7bar· Acetylendruck: 0,5bar Weitere Informationen: | | Modell: | FAG3 | Hobelbereich: | 6 x 13 mm | Form: | gebogen | Marke: | HARRIS | Ausführung: | gasemischende Düsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 47,15* | € 60,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,10* | € 60,43* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,46* | € 61,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,30* | € 62,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,50* | € 72,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|