Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 45-3AL835 70Grad L.835mm f.gasemischende Düsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-1201710147
Herst.-Nr.:
     45-3AL835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner
für gasemischende Düsen · gem. EN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Rohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · einsetzbar mit allen Brenngasen durch Austausch der gasemischenden Düsen · Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing · Ventilspindel aus rostfreiem Stahl · hohe Schneidleistung: sehr robustAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1kg· Ausführung: für gasemischende Düsen
Weitere Informationen:
Modell:
45-3AL835
Brennerkopf:
70 °
Länge:
835 mm
Gasart:
Acetylen / Propan
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 232,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,67*
€ 232,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 192,92*
€ 232,97*
€ 2,95*
ab € 189,72*
€ 237,70*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 177,74*
€ 238,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG1
ab € 8,13*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG2
ab € 8,14*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG3
ab € 8,13*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG4
ab € 8,18*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG5
ab € 8,15*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG6
ab € 8,16*
Sonstiges
Lincoln Electric GmbH Harris Deutschland
8290-AG7
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.