Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 800x100 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-12125
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12125
EAN/GTIN:
     4250692967716
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
800 mm
für Nutztiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 45,85*
€ 61,78*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 45,65*
€ 61,81*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 46,87*
€ 63,01*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 63,09*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 63,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,01*
€ 74,9819
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,09*
€ 63,1771
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,687* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.