Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608522318 Herst.-Nr.: 2 608 522 318 EAN/GTIN: 3165140818049 |
| |
|
| | |
| Der Universalhalter mit One-Click-Funktion bietet besonders kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Er ist mit auf dem Spannfutter mit der One-Click-Funktion für einhändigen Bitwechsel versehen und bietet kraftschlüssigen Sitz des Bits. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Weitere Informationen: | | Abtrieb Zoll: | 1/4 | Gesamtlänge mm: | 60 | Durchmesser (D1) mm: | 14 | Aufnahmeschaft: | 1/4"-Außensechskant | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 7,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,60* | € 7,58* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,16* | € 8,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,13* | € 8,27* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,14* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|