| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152728 Herst.-Nr.: 221093 EAN/GTIN: 7314522210933 |
| | |
|
| | |
| 100% Butangas · nach EN 417:2012 gefertigt · mit Gas-Stop-System, selbständiger Verschluss bei Entfernung des LötgerätesWeitere technische Eigenschaften:· Flammentemperatur: 1925°C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g | Inhalt: | 350 ml | Marke: | SIEVERT | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 2,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,07* | € 2,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,80* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|