Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WP D.2,4mm L.175mm grün Litty


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152625
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010024175
EAN/GTIN:
     4033164002418
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 2,4mm grün
wolframelektroden
wolframelektrode 2,4 x 175
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Farbe:
grün
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
315
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,34*
1 Tag
40
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,36*
4 Tage
42
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 19,69*
€ 26,82*
1 Tag
42
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 21,50*
€ 29,03*
Lager 1498
42
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 23,85*
€ 32,05*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
063945
ab € 1.400,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.