Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter konfektioniert 200 A 16mm² KS 25 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5X16,T25,7200-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 200a
aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · ElektrodenhalterWeitere technische Eigenschaften:· Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Kabel-Ø:
16 mm²
Stecker:
KS 25
Kabellänge:
5 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalterkabel 5 m, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.