Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiegel L80xB70xH1mm f.Handschweißspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzspiegel L80xB70xH1mm f.Handschweißspiegel
Artikel-Nr.:
     1498-1000152535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5313
EAN/GTIN:
     4260060253136
Suchbegriffe:
Handschweißspiegel
Magnet Schweiß Spiegel
Magnetschweißspiegel
Schweißspiegel
Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Handschweißspiegel
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
80 mm
Höhe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: handschweißspiegel, Ersatzglas, Ersatzschweißspiegel, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.