Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge 600 A 168mm m.Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polschweißzwinge 600 A 168mm m.Flügelmutter
Artikel-Nr.:
     1498-1000152522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5162
EAN/GTIN:
     4054773001388
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
polschraubzwinge 600a
aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung
Weitere Informationen:
Stromstärke:
600 A
Spannweite:
168 mm
Ausladung:
65 mm
Ausführung:
mit Flügelmutter
Weitere Suchbegriffe: Masse, Minuspol, Schweißzwingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.