| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000152205 Herst.-Nr.: 651-30FLAR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der SchweißnahtWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsanschluss: G 1/4 ″ RH· Flaschenanschluss: W21,8 x 1/14 ″ RH· Durchflussleistung max.: 34l/min Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 200 bar | Marke: | HARRIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,58* | € 139,15* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 112,01* | € 139,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,48* | € 140,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 112,84* | € 144,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 125,24* | € 176,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|