| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1000115172 Herst.-Nr.: 103413 EAN/GTIN: 4015448493631 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbauverkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kgZulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%):C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Ø: | 1,2 mm | Spulung: | lagengespult | Marke: | WDI | Ausführung: | B-300 Spule | Werkstoff: | G4Si1 (SG 3) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 4,90* | ab € 2,56* | € 3,06* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,04* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 7,99* | ab € 3,539* | € 4,139* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | € 8,90* | ab € 3,539* | € 4,139* | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 3,61* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|