Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3) D.1mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000115171
Herst.-Nr.:
     103412
EAN/GTIN:
     4015448493624
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbauverkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kgZulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%):C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Spulung:
lagengespult
Marke:
WDI
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
G4Si1 (SG 3)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,88*
15 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,89*
7 Tage
3465
15
€ 8,90*
ab € 2,77976*
€ 3,64976*
4 Tage
3465
15
€ 7,99*
ab € 3,152*
€ 4,112*
Lager 1498
3525
15
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,17*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 4,17*
€ 4,96
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 3,76*
€ 4,47
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kilogramm
ab 45000 Kilogramm
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 62,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.