Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) D.1mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000115142
Herst.-Nr.:
     103409
EAN/GTIN:
     4015448493594
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.:1.5125MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbauverkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kgZulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%):C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Spulung:
lagengespult
Marke:
WDI
Ausführung:
B-300 Spule
Werkstoff:
G3Si1 (SG 2)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,80*
7 Tage
1845
15
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,81*
Lager 1498
6225
15
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,56*
5 Tage
6120
15
€ 8,90*
ab € 2,7604*
€ 3,5704*
2 Tage
6225
30
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 2,75* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.