| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9890297 Herst.-Nr.: BMS110022000 EAN/GTIN: 8719076046851 |
| |
|
| | |
| Victron Smart BMS CL 12/100 Batteriemanagementsystem Das Victron BMS CL 12/100 ist ein Batteriemanagementsystem welches speziell für den Einbau in Boote und Fahrzeuge entwickelt wurde. Das BMS eignet sich ausschließlich für den Betrieb mit der Victron Energie 12,8 V LiFePO4 Batterie. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12,8 Volt | Strom: | 100 A | Länge: | 224 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 65 mm | Gewicht: | 1.8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,84* | € 147,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,96* | € 152,19* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 129,9073* | € 161,8873* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,86* | € 244,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|