| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9890284 Herst.-Nr.: BMS210055000 EAN/GTIN: 8719076052883 |
| |
|
| | |
| Victron Smart BMS 12/200 Batteriemanagementsystem Das Victron BMS 12/200 ist ein Batteriemanagementsystem welches speziell für den Einbau in Fahrzeuge und Boote entwickelt wurde. Das BMS eignet sich ausschließlich für den Betrieb mit der Victron Energie 12,8 V LiFePO4 Batterie. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12,8 Volt | Strom: | 200 A | Länge: | 340 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 65 mm | Gewicht: | 2.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,62* | € 197,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,32* | € 202,69* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 180,427* | € 213,257* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,66* | € 341,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|