Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech LV HUB Niedervolt Batterie Management System für US2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech LV HUB Niedervolt Batterie Management System für US2000
Pylontech LV HUB Niedervolt Batterie Management System für US2000
Pylontech LV HUB Niedervolt Batterie Management System für US2000
Artikel-Nr.:
     1495-9889049
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     LV-HUB
EAN/GTIN:
     4250889690977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem

Pylontech LV HUB Niedervolt Batterie Management System für US2000

Pylontechs LV HUB Batteriemanagementsystem eignet sich, um bis zu fünf Pylontech US2000 Batteriespeicher in Kombination zu verwenden. Der Anschluss der Batteriespeicher erfolgt über CAN oder RS485.

Weitere Informationen:
Länge:
442 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,80*
€ 892,262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,29*
€ 878,5651
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,39*
€ 857,2641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,97*
€ 818,6843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.