Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler
Artikel-Nr.:
     1495-9887875
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887875
EAN/GTIN:
     4250889676698
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Photovoltaik-Laderegler

a-TroniX Solaranlage Wohnmobil 100W mit 100Ah Batterie und Victron MPPT Laderegler

Autark-Paket Wohnwagen zum Aufrüsten des eigenen Caravans. Komplettpaket inklusive Solarpanel, Versorgerbatterie, Solarladeregler, Dachdurchführung, Dichmittel, Verkabelung (von Panel zum Solarladeregler) und MC4-Stecker.

Dieses Set besteht aus:

1x a-TroniX PPS Solar flex flexibles Solarpanel 100W, 1x Universal Power Säure 12V 100Ah Solarbatterie, 1x Victron MPPT 75/15 SmartSolar Laderegler 12/24V 15A, 1x Dachdurchführung 2-fach weiß, 1x Dekalin DEKAsyl Kraftkleber MS-5 290ml weiß, 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Schwarz, 8m PV-Solarkabel 4mm² - Meterware - Rot, 1x PV-Solar Buchse Steckverbindung, 1x PV-Solar Stecker Steckverbindung

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12/24 Volt
Kapazität:
100 Ah
Länge:
1050 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
4 mm
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 432,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,83*
€ 515,0677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,02*
€ 498,6338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,90*
€ 450,891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,19*
€ 440,5261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,60*
€ 423,164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-TroniX
A9894822
€ 277,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.