Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A
a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A
a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A
a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A
a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A
Artikel-Nr.:
     1495-9887584
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887584
EAN/GTIN:
     4250889674311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

a-TroniX MPPT A150/60 Solar Laderegler 12/24/36/48V 60A

Der Laderegler A150/60 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

MPPT(Maximum Power Point Tracker)

Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

Kompatibilität

Der a-TroniX A150/60 MPPT ist mit Gel, AGM, Flüssig Elektrolyt, Lithium (Standard: Gel) Batterien kompatibel.

LCD-Display

Das LCD-Display ermöglicht ein komfortables Ablesen der Betriebsdaten und des Betriebszustandes in Echtzeit.

Sicherheit

Der Solar-laderegler ist durch die eingebaute Leistungsreduzierungsfunktion vor Überhitzung geschützt und bietet einen automatischen Schutz, um ein Überschreiten der Nennlade-leistung und des Nennstroms zu vermeiden.

App

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth App für Android und IOS.

Vorteile:

  • 12/24/36/48V (automatische Erkennung) Systemspannung möglich
  • 750W maximale PV Leistung bei 12V, 1500W bei 24V, 2250 bei 36V, 3000 bei 48V
  • 60A Max. Ladestrom
  • 30A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24/36/48 Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    262.5 mm
    Breite:
    186.5 mm
    Höhe:
    97.5 mm
    Gewicht:
    3.326 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 231,6155*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 231,6155*
    € 275,6224
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 230,6655*
    € 274,4919
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,0555*
    € 265,436
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,6455*
    € 257,8081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,5655*
    € 223,2029
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC110050210
    € 162,61*
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC020050200
    € 149,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.