Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A
a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A
a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A
a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A
Artikel-Nr.:
     1495-9887582
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9887582
EAN/GTIN:
     4250889674304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

a-TroniX MPPT A100/40 Solar Laderegler 12/24V 40A

Der Laderegler A100/40 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

MPPT (Maximum Power Point Tracker)

Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

Kompatibilität

Der a-TroniX A100/40 MPPT ist mit Gel, AGM, Flüssig Elektrolyt, Lithium (Standard: Gel) Batterien kompatibel.

LCD-Display

Das LCD-Display ermöglicht ein komfortables Ablesen der Betriebsdaten und des Betriebszustandes in Echtzeit.

Sicherheit

Der Solar-laderegler ist durch die eingebaute Leistungsreduzierungsfunktion vor Überhitzung geschützt und bietet einen automatischen Schutz, um ein Überschreiten der Nennlade-leistung und des Nennstroms zu vermeiden.

App

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth App für Android und IOS.

Vorteile:

  • 12/24V (automatische Erkennung) Systemspannung möglich
  • 520W maximale PV Leistung bei 12V, 1040W bei 24V
  • 40A Max. Ladestrom
  • 30A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24 Volt
    Strom:
    40 A
    Länge:
    196.5 mm
    Breite:
    136.6 mm
    Höhe:
    67.1 mm
    Gewicht:
    1.3 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 124,941*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,941*
    € 148,6798
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,311*
    € 147,9301
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,351*
    € 142,0277
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,121*
    € 138,184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,471*
    € 117,1805
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC110030210
    € 114,93*
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC020050200
    € 149,16*
    Ähnlich
    Victron Energy
    SCC110050210
    € 162,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.