| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9885472 Herst.-Nr.: BPR065022000 EAN/GTIN: 8719076041238 |
| | |
|
| | |
| Batteriewächter Smart BatteryProtect 12/24V 65A Der Smart BatteryProtect 12/24V-65A schützt Ihre 12V und 24V Akkus. Es trennt Ihre Batterie von Verbrauchern bevor sie so entladen ist, dass Sie den Motor nicht mehr starten können. Die Smart-Version verfügt über ein integriertes Bluetooth-Modul, dass den Smart BatteryProtect mit einem Smartphone oder Tablet verbindet. So können Sie die Ein-/Abschalt-Schwellwerte einstellen. Mit dem BatteryProtect ist es nur möglich den Strom in eine Richtung zu regeln, z.B. von der Batterie zum Verbraucher. Zudem kann der Strom nur vom EIN-Anschluss zum AUS-Anschluss fließen. Bei Verwendung mit einem Verbraucher ist die Batterie an den EIN-Anschluss anzuschließen, bei Verwendung mit einem Ladegerät ist das Ladegerät an den EIN-Anschluss anzuschließen. Weitere Informationen: | | Strom: | 65 A | Länge: | 106 mm | Breite: | 48 mm | Höhe: | 40 mm | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,20* | € 54,79* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,36* | € 54,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 64,64* | € 95,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,54* | € 99,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 80,98* | € 99,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|