Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron MPPT 100/50 SmartSolar Laderegler 12/24V 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron MPPT 100/50 SmartSolar Laderegler 12/24V 50A
Victron MPPT 100/50 SmartSolar Laderegler 12/24V 50A
Victron MPPT 100/50 SmartSolar Laderegler 12/24V 50A
Artikel-Nr.:
     1495-9883923
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC110050210
EAN/GTIN:
     8719076040194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler

Solar Laderegler 50A von Victron Energy mit Bluetooth

Der Laderegler 100/50 ist ein bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Sie können Ihr Smartphone einfach über die kostenlose Victron Connect App mit dem Laderegler verbinden. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität

Vorteile:

  • 1400W maximale PV Leistung bei 24V, 700W bei 12V
  • integrierter Verpolungsschutz
  • programmierbare Ladealgorithmen
  • 98% Wirkungsgrad
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    MPPT
    Spannung:
    12/24 Volt
    Strom:
    50 A
    Länge:
    186 mm
    Breite:
    70 mm
    Höhe:
    130 mm
    Gewicht:
    1.53 kg
    Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 129,67*
    € 162,61*
    Lager 1495
    6
    € 7,90*
    ab € 154,214*
    € 192,154*
    10 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 183,51*
    € 225,22*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,154*
    € 228,6633
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,004*
    € 224,9148
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,964*
    € 217,7272
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,084*
    € 210,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,214*
    € 183,5147
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    a-TroniX
    A9887582
    € 124,941*
    Ähnlich
    a-TroniX
    A9887584
    € 231,6155*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.