| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9883170 Herst.-Nr.: BPR000220400 EAN/GTIN: 8719076021452 |
| | |
|
| | |
| Batterieschutz 220A für 12V und 24V Der BatteryProtect von Victron schaltet die Stromvresorgung Ihrer Verbraucherbatterie ab, bevor Ihre Starterbatterie zu stark entladen wird. Der Alarm-Ausgang wird aktiviert, wenn die Batterie länger als 12 Sekunden unter der von Ihnen voreingestellten Spannung liegt. Den Ausgang können Sie dazu nutzen, um ein akustisches Signal, eine LED oder ein Relais anzuschließen. Hält die niedrige Spannung weitere 90 Sekunden an, wird die Last abgeschaltet. Erst 30 Sekunden nachdem die gewünschte Batteriespannung erreicht worden ist, wird die Stromversorgung wieder aktiviert. Weitere Informationen: | | Anschluss: | M8 | Strom: | 220 A | Länge: | 123 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 62 mm | Gewicht: | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| |