Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Batteriewächter zum Einbau mit Adapter für Blue Smart IP65 Ladegeräte M8 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Batteriewächter zum Einbau mit Adapter für Blue Smart IP65 Ladegeräte M8 30A
Victron Batteriewächter zum Einbau mit Adapter für Blue Smart IP65 Ladegeräte M8 30A
Victron Batteriewächter zum Einbau mit Adapter für Blue Smart IP65 Ladegeräte M8 30A
Victron Batteriewächter zum Einbau mit Adapter für Blue Smart IP65 Ladegeräte M8 30A
Artikel-Nr.:
     1495-9881916
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC900110114
EAN/GTIN:
     8719076043072
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
Batteriewächter
Blei-Akku
Bleiakku

Batteriewächter zum Einbau für 12V Bleiakkus

Mit dem Batteriewächter Victron Battery Indicator Panel können Sie den Ladestatus Ihres 12V Bleiakkus ablesen. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass die Anzeigetafel in ein Armaturenbrett eingebaut werden kann. Muss die Batterie geladen werden, lassen sich die Blue Smart Ladegeräte von Victron einfach über die Steckverbindung anschließen.

Weitere Informationen:
Anschluss:
M8
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 22,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,89*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 50,16*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,54*
€ 113,12*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Victron Energy
BPC900120114
ab € 8,9195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.