Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 4,8V 1100mAh NiMH für Inotech Notleuchte 890021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 4,8V 1100mAh NiMH für Inotech Notleuchte 890021
Akkupack 4,8V 1100mAh NiMH für Inotech Notleuchte 890021
Artikel-Nr.:
     1495-9881156
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881156
EAN/GTIN:
     4250889658656
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
nimh akkupack 4,8v 1,1ah

Ersatzakku für Inotec 890021 4,8V 1100mAh NiMH

Das Akkupack wird aus hochwertigen NiMH-Akkus gefertigt. Es handelt sich jedoch nicht um Akkus der Firma Inotec.

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
1,1 Ah
Anschluss:
Molex
Länge:
102 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.