Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Notleuchte
>
Artikel
Akku Pack 4,8V 500mAh Stab NiMH L4x1 Lady-N mit Kabel für RPower Notleuchten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9880843
Hersteller:
Q-Batteries
Herst.-Nr.:
Q9880843
EAN/GTIN:
4250889659387
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Akkupack mit 4,8V 500mAh F4x1 Lady Zellen NiMH für Rettungswegleuchten, zB. RPower NiMH4805Q
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
0,5 Ah
Anschluss:
Kabel
Länge:
118 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
0.15 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Akkupacks
Weitere Suchbegriffe:
notleuchtenakku nimh 4,8v 500mah
,
akku notleuchte
,
akku notleuchte 4,8v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt