| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9880220 Herst.-Nr.: Q9880220 EAN/GTIN: 4250889644017 |
| |
|
| | |
| Batteriepack Lithium ER34615M F2x1 3,6V 29000mAh mit Kabel, JST SYP-2T Stecker Batteriepack aus hochwertigen Lithium Zellen Diese Packs finden Verwendung in der Funk-Alarmtechnik, Glasbruchmeldeanlagen, Schlosssender, Bewegungsmelder, Kontaktsender, Code-Einrichtungen, Rauchmeldern, Handsender, Notrufhandsender, Mehrkanalempfänger, Zentralen, Aussensirenen, haustechnische Melder und in vielfältigen anderen Anwendungen. Gefahrgut: UN3090 Lithium Batterien Achtung: Nicht wiederaufladbar, nicht erhitzen, nicht kurz schliessen. Nicht in Flüssigkeiten werfen. Weitere Informationen: | | Technologie: | Lithium | Spannung: | 3,6 Volt | Kapazität: | 29 Ah | Anschluss: | JST SYP-2T | Gewicht: | 0.2 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |