Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für RBC17 - Batterie zum Austausch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für RBC17 - Batterie zum Austausch
Ersatzakku für RBC17 - Batterie zum Austausch
Ersatzakku für RBC17 - Batterie zum Austausch
Artikel-Nr.:
     1495-9879444
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879444
EAN/GTIN:
     4250889626150
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Der Akku ist montagefertig, vollgeladen und kann als Plug-and-Play Modul sofort getauscht werden. Bei diesem Modul handelt es sich nicht um den Original RBC17 Akku, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt. Der Ersatzakku RBC17 ist passend für folgende USV-Modelle: BE700G-GR, BE700-GR, BK650EI, BX800CI, BX800CI-GR
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
9 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
94 mm
Gewicht:
2.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.