Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Akku Mignon AA 2400mAh NiMH mit Z-Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Akku Mignon AA 2400mAh NiMH mit Z-Lötfahne
Q-Batteries Akku Mignon AA 2400mAh NiMH mit Z-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     1495-9877302
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9877302
EAN/GTIN:
     4250889660185
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Q-Batteries Akku Mignon AA 2400mAh NiMH mit Z-Lötfahne
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
2,4 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.