Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 12-3 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 12-3 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-3 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-3 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 3A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-940
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL123
EAN/GTIN:
     4250889611903
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12 - 36 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
3 A
Länge:
115 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,9274*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,0174*
€ 40,4807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,7874*
€ 40,207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,8574*
€ 36,7203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,0574*
€ 35,7683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,1274*
€ 34,6616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,9274*
€ 28,4736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.