Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Varta Professional Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 3V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9192
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     60000001003
EAN/GTIN:
     4008496276882
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Varta Lithium Knopfzelle im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,23 Ah
Breite:
20 mm
Höhe:
3.2 mm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (69)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,51*
4 Tage
305
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,52*
Lager 1495
37773
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4945*
€ 0,6945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6945*
€ 0,8265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5945*
€ 0,7075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5745*
€ 0,6837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5245*
€ 0,6242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5145*
€ 0,6123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4945*
€ 0,5885
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,50*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.