Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN27 Alkaline Batterie 12V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell MN27 Alkaline Batterie 12V (1er Blister)
Duracell MN27 Alkaline Batterie 12V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9173
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN27
EAN/GTIN:
     5000394023352
Suchbegriffe:
Batterie MN27
Hochvolt-Batterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Alkaline Batterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
12 Volt
Breite:
7.7 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
0.009 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
2 Tage
2504
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,06*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,22*
Lager 1495
28
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4401*
€ 1,9801*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9801*
€ 2,3563
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8901*
€ 2,2492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7101*
€ 2,035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5701*
€ 1,8684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5401*
€ 1,8327
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4401*
€ 1,7137
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
04227 101 401
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.