Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics V76PX Fotobatterie 1,55V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics V76PX Fotobatterie 1,55V (1er Blister)
Varta Professional Electronics V76PX Fotobatterie 1,55V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9167
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4075101401
EAN/GTIN:
     4008496274062
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,145 Ah
Breite:
11.6 mm
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
0.014 kg
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
460
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
Lager 1495
19
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,0574*
€ 1,3774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3774*
€ 1,6391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2974*
€ 1,5439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2074*
€ 1,4368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1274*
€ 1,3416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1174*
€ 1,3297
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0574*
€ 1,2583
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,93*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.