Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Micro AAA R2U 56703 NiMH 800mAh Ready to use (4er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta Akku Micro AAA R2U 56703 NiMH 800mAh Ready to use (4er Blister)
Varta Akku Micro AAA R2U 56703 NiMH 800mAh Ready to use (4er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9153
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703101404
EAN/GTIN:
     4008496550616
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta NiMH Akku im Blister, vorgeladen und sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
0,8 Ah
Breite:
10.5 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
0.061 kg
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 5,48*
1 Tag
1000
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,52*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 5,75*
Lager 1495
250
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 5,8907*
€ 7,2707*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,2707*
€ 8,6521
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,9407*
€ 8,2594
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,3107*
€ 7,5097
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,2107*
€ 7,3907
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 6,1607*
€ 7,3312
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 5,8907*
€ 7,0099
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 1,47268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.