Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku 9V Block R2U 56722 NiMH 200mAh Ready to use (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Akku 9V Block R2U 56722 NiMH 200mAh Ready to use (1er Blister)
Varta Akku 9V Block R2U 56722 NiMH 200mAh Ready to use (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9136
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722101401
EAN/GTIN:
     4008496550814
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta NiMH Akku im Blister, vorgeladen und sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,2 Ah
Länge:
25 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
0.041 kg
Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 5,86*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,73*
€ 5,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,74*
€ 5,92*
1 Tag
792
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,03*
Lager 1495
127
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,4351*
€ 8,0051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0051*
€ 9,5261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8751*
€ 9,3714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6851*
€ 9,1453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2451*
€ 8,6217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7751*
€ 8,0624
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,4351*
€ 7,6578
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,1625*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.