Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 20 Stk. (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial 9V Block Batterie 4022 20 Stk. (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9135
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211111-20
EAN/GTIN:
     4008496356805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,64 Ah
Länge:
48.5
Breite:
26.5
Höhe:
17.5
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
17180
20
€ 7,90*
ab € 1,00655*
€ 1,42655*
2 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,71*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,42655*
€ 1,69759
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,41655*
€ 1,68569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29655*
€ 1,54289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26655*
€ 1,50719
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,24655*
€ 1,48339
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,00655*
€ 1,19779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,531* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.